Digital precisionsgradskiva 180 mm

Art-nr: 454005 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 704,56 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 180 grad
omkopplingsbar avläsning 1 minus eller 0,01º
felgräns ±5 bågminut
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
skenans längd 180 mm
längd mätskena 35 mm
Mätteknik digital
vikt 150 g
förpackning Stabil box
Produktslag Vinkelmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 454005 180
EAN/GTIN 4045197294661

Benämning

Utförande:

För enkel mätning av vinklar på arbetsstycken. Kan användas tillsammans med skjutmått eller höjdmätare. Mycket enkel montering på skjutmått med två klämskruvar. Med fyrkanthållare för montering på höjdmätare och höjdritsmått.

Leveransinnehåll:

Inklusive fyrkanthållare för montering på höjdmätare, 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar