{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 50 N - 450 N | |
upplösning | 0,1 N | |
noggrannhet | 0,2 % | |
mätvärdesminne | 50 | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 191 mm | |
Bredd | 84 mm | |
höjd | 42 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikelnummer | 479025 500 | |
EAN/GTIN | 2050002070769 |