{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0 kN - 2 kN | |
avläsning | 0,01 kN | |
Vridbar display | 300 grad | |
felgräns | ±0,5 % av mätintervallets maxvärde ±1 siffra % | |
Kolvdimension | 45 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
kolvyta | 10 cm2 | |
Mätteknik | digital | |
kraftupptagarens höjd | 30 mm | |
⌀ kraftupptagare | 75 mm | |
arbetstemperatur | −10 °C - 50 °C | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Kraftmätare |
Artikelnummer | 479130 0-2 | |
EAN/GTIN | 2050001674715 |