{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Antal ingående batterier | 3 | |
maximal kapacitet | 0 kg - 200 kg | |
avläsning | 500 g | |
tillverkarens beteckning | HCB | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 80 mm | |
husets djup | 45 mm | |
husets höjd | 150 mm | |
nettovikt | 0,6 kg | |
Produktslag | Häng-/kranvåg |
Artikelnummer | 479435 200 | |
EAN/GTIN | 4045761030121 | |
Tillverkarens nummer | HCB 200K500 |