{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 53 | |
spänningsintervall AC | 200 V - 1 000 V | |
överspänningskategori | CAT IV / 600V | |
material hus | ABS-plast | |
Längd | 153 mm | |
Bredd | 20 mm | |
höjd | 25 mm | |
Produktslag | Mätinstrument för faser och fältriktning |
Artikelnummer | 473280 |