{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875; DIN 876/0 | |
rätvinklighet | 0,008 mm | |
Längd | 500 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Tjocklek | 70 mm | |
vikt | 38 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikelnummer | 431860 500X500 | |
EAN/GTIN | 2050001042743 |