• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Gäng-tolk NPT 1/8 tum

Art-nr: 486400 1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 662,68 SEK /st.
  • 724,08 SEK /st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ANSI B 1.20.1
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Gängtyp NPT
Gänga 1/8 NPT
Gäng-⌀ 10,29 mm
Varvper tum 27
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486400 1/8
EAN/GTIN 2050001691309

Benämning

Utförande:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kona 1 : 16. För gängor med tätningsmedel.

Norm:

ANSI/ASME B 1.20.1
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
    Gänga (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen