• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Fingänga Gåtolk 6H 42X1,5

Art-nr: 486120 42X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 570,57 SEK /st.
  • 224,58 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp MF
Gänga M42
Gängstigning 1,5 mm
Produktslag Gänggåtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486120 42X1,5
EAN/GTIN 4045197213570

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del  2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.
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
    M x stigning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen