{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,08 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 90 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415100 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203151 |