{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,08 mm | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 1,75 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415510 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001060242 | |
Tillverkarens nummer | 4112623 |