{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt mäthuvudavstånd L1 | 220 mm | |
mätnoggrannhet (20°) | 7 µm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
effektiv mätlängd L0 | 200 mm | |
hålcentrumavstånd L2 | 358 mm | |
totallängd L3 | 378 mm | |
Bredd | 22 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
kabellängd | 3,4 m | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Linjärskala |
Artikelnummer | 499240 200 | |
EAN/GTIN | 4946368854151 | |
Tillverkarens nummer | 539-803 |