Djupmått med hake 500L mm

Art-nr: 418500 500L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,48 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 410,32 SEK /st.
  • 455,48 SEK /st.
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 500 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,1 mm
hakmått a 36 mm
hakmått b 10 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 250 mm
mätskenans tvärsnitt 20×5 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418500 500L
EAN/GTIN 4045197203724

Benämning

Utförande:

Mattförkromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man även ett normalt djupmått. Finslipade mätytor.

Leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.