Digitalt djupmått TWIN CAL IP 67 200 mm

Art-nr: 418695 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,48 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 219,35 SEK /st.
  • 121,99 SEK /st.
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 67
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
drifttid 12 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 15×4 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418695 200
EAN/GTIN 7630041106480
Tillverkarens nummer 00530441

Benämning

Utförande:

Stor digitaldisplay på 11 mm, kapslingsklass IP 67, ″Soft touch″-kåpa, 12 000  timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar, TLC-TWIN-gränssnitt, 4 mm bred, förskjuten mätyta.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för djupmätning, borrhål, bredd- och avståndsmätning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar