{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
mätskärets bredd | 0,75 mm | |
mätskärets längd | 6,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 422410 50-75 | |
Tillverkarens nummer | 4134202 |