Liten innermikrometer 2,5-3 mm

Art-nr: 429100 2,5-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 541,37 SEK /st.
  • 271,93 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 2,5 mm - 3 mm
avläsning 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,002 mm
Mättrummans ⌀ 17 mm
mätdjup 12 mm
Mätteknik analog
totallängd 105 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429100 2,5-3
EAN/GTIN 4946368080475
Tillverkarens nummer 368-002

Benämning

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred. Justeringen av mäthuvudet (med 2 mätytor av hårdmetall) sker med hjälp av en hårdmetallbelagd nål.

Användningsdata:

För exakt mätning av diameter och rundhet för hål.

Specialtillbehör:

kontrollringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar