Digital inbyggnadsmikrometer med datautgång, Mätområde (mätväg): 0-25mm

Art-nr.: 426510 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 330,09 SEK /st.
  • 850,96 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mätväg) (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Mätområde (mätväg) 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 0,002 mm
spindel-⌀ 6,35 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
monteringsskaftets ⌀ 12 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
monteringsskaftets längd 16 mm
Mätteknik digital
totallängd 170 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Inbyggnadsmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 426510 0-25
EAN/GTIN 4946368695976
Tillverkarens nummer 350-271-30

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker och felfri mätning − utan nonie. Härdad och slipad mätspindel, låsning via klämskruv, känselvred.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mikrometerstopp.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen