Digital bygelmikrometersats IP65 i-wi 0-100 mm

Art-nr: 421330 0-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,58 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 421,75 SEK /st.
  • 2 526,84 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • förpackning: Stabil box
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 100 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
antal mikrometrar 4
antal inställningsmått 3
förpackning Stabil box
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421330 0-100
EAN/GTIN 4059192058838
Tillverkarens nummer 4157115

Benämning

Utförande:

Bygelmikrometrar nr 421325.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar