Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Digital bygelmikrometer med utbytbara mätspetsar 0-25 mm

Art-nr: 421320 0-25
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 4 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 0,635 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 52
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421320 0-25
EAN/GTIN 4059192004385
Tillverkarens nummer 4151723

Benämning

Utförande:

Bygelmikrometrar nr 421306 med ej roterande spindel och snabbt utbytbara mätspetsar.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.
6 par utbytbara mätinsatser med:
  • Plana mätytor ⌀ 6,5 mm.
  • Tallriksmätytor ⌀ 11,3 mm.
  • Reducerade mätytor ⌀ 2 mm.
  • Konvexa mätytor ⌀ 7 mm.
  • Skär 0,75×7 mm.
  • spetsar

Lämpliga produkter

Reservdelar