Utförande:
Patenterat utförande ”Quick Micrometer”.
Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863.
Till / från, Origin (grundinställning), Zero / Abs (för nollställning i godtycklig position för storlek 25−55 mm), Hold / Data (lagring av mätvärden, överföring av data).
För storlek 25− 55 Zero / Abs-funktion.
Beskrivning:
- Snabb spindeljustering med 10 mm/varv reducerar justeringstiden med en faktor på 20.
- Statisk spindel skonar de ytor som mäts.
- Utökat mätområde 30 mm.
- Absolut mätsystem. Nollpunktsinställning efter inkoppling är inte nödvändig. Felmätningar undviks.
Leveransinnehåll:
Inklusive 1 batteri nr
081560 dim 357.
1 inställningsmått för storlek 25 − 55.
Specialtillbehör: