{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 5 µm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 52 | |
Preset-funktion | Ja | |
Omkoppling relativ-/absolutmätning. | Ja | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421684 50-75 | |
EAN/GTIN | 4059192057114 | |
Tillverkarens nummer | 4151812 |