• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bygelmikrometer 125-150 mm

Art-nr: 420500 125-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 591,73 SEK /st.
  • 1 138,58 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 125 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 3 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 1/50 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
Utförande mätyta med hårdmetalltänder
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420500 125-150
EAN/GTIN 4946368214986
Tillverkarens nummer 103-142-10

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel.
Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
Från storlek 100 −125, lackerad gjutjärnsbygel.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen