Bygelmikrometer 100-gradering 75-100 mm

Art-nr: 420750 75-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 379,89 SEK /st.
  • 698,54 SEK /st.
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 75 mm - 100 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/100 mm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 30 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420750 75-100
EAN/GTIN 4045197203885

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel; låsning med låsanordning.
Med känselvred och isoleringsskydd.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25 − 50 inklusive 1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar