{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,1 mm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Avvikelseområde fe | 3 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 4 µm | |
Hysteresfel fu | 2 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 14,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 28 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436421 0,1/28 | |
EAN/GTIN | 4059192013646 | |
Tillverkarens nummer | 4308150 |