{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0,16 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 2 µm | |
mätkraft | 1,3 N - 1,8 N | |
frigång | 4,5 mm | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432405 0,16/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101843 | |
Tillverkarens nummer | 10184 |