Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-⌀: 30/58mm

Art-nr.: 433060 30/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 933,57 SEK /st.
  • 306,13 SEK /st.
på begäran
I lager
735 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 30 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 20 µm
mätkraft 0,8 N - 1,6 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433060 30/58
EAN/GTIN 4045197204226
Tillverkarens nummer 433060 30/58

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).
Stabil, mattförkromad stomme av mässing.
Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.
Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen