{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,005 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
mätkraft | 0,5 − 0,9 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 44 mm | |
Husets tjocklek | 19 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434035 12,5IP | |
Tillverkarens nummer | 905.4525.10 |