{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm | |
valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
mätkraft | ≤ 2,3 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434621 50 | |
Tillverkarens nummer | 543-553D |