{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
belysningsstyrka | 640 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
färgtemperatur | 5 800 K | |
effektförbrukning | 65 W | |
avgiven effekt i jämförelse med halogen | > 150 W | |
totallängd | 196 mm | |
total bredd | 170 mm | |
totalhöjd | 98 mm | |
vikt | 3,8 kg | |
Produktslag | Belysningsenhet för mätinstrument |
Artikelnummer | 492242 F3000 | |
EAN/GTIN | 4045197578235 |