• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Digitalt mikroskop Emspira 3 Med stativ för infallande och genomgående ljus 28

Art-nr: 491797 28

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal upplösning livebild 3840×2160 px
Objektiv (x gånger) 1
Arbetsavstånd 19 mm - 303 mm
Produktslag Videoinspektionssystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491797 28
EAN/GTIN 2050002078314

Benämning

Utförande:

Det digitala mikroskopet Emspira3 kombinerar i ett enda system allt som behövs för en omfattande visuell kontroll, till exempel jämförelser, mätningar och dokumentationsutbyte. Med Emspira3 sparar du tid för att uppfylla krävande genomströmningsmål och vid kontroll av olika prover. Utnyttja den säkra lagringen och det enkla dokumentationsutbytet för att fatta effektiva beslut, antingen du utför inspektionen i fristående läge eller med en dator. Den robusta utformningen av Emspira 3 gör att du säkert och tillförlitligt kan koncentrera dig på dina inspektionsuppgifter i produktionen och laboratoriet. Det digitala mikroskopet Emspira3 gör att användare kan optimera inspektionsprocesserna, täcka in kontrollkraven flexibelt och arbeta med tillförsikt.
  • Effektiva utbytes- och lagringsalternativ för dokumentationen.
  • Användarvänlig hantering med justerbar yta.
  • Emspira 3 har ett robusta IP21-hölje som skyddar den interna optiken och mekaniken även i en industriell miljö.
  • Den extremt höga mätnoggrannheten, upp till ± 0.5 %, garanterar ett optimalt och effektivt inspektionsarbete.
  • Ultrasnabb livebild med 4K Ultra HD och 60 b/s.
  • Med det ergonomiska systemet kan långa arbetstider utformas lättare och bekvämare.

Leveransinnehåll:

Digitalt mikroskop, fristående kit, nätkabel, objektiv 1.0x, LED2500 stativ med integrerat infallande och genomgående ljus, dammskyddskåpa.
med 4k-skärm på 28 tum.