Hårdhetsjämförelseplatta HBW 10 / 3000 150

Art-nr: 495135 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

provningsförfarande Brinellhårdhet som volframkarbid
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
125 mm
höjd 16 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsintyg Ja
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsjämförelseplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 495135 150
EAN/GTIN 2050002069619

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

Leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med DAkkS-kalibreringsintyg.

Anmärkning:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.
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
    Hårdhetsvärde (ca) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen