Vävtejp 38X50

Art-nr: 083606 38X50
(SEK 4,12 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
310 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4621
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Tyg
Vävtäthet 100 mesh
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 34 N/mm
Elasticitet 22 %
Draghållfasthet 540 N/mm
temperaturbeständig upp till 95 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg ljusgrön.
Längd 50 m
Bredd 38 mm
Tjocklek 0,13 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083606 38X50
EAN/GTIN 4042448529725
Tillverkarens nummer 04621-00003-00

Benämning

Utförande:

tesa® 4621 är en universalvävtejp för utomhusbruk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären. Dessutom går tejpen att rulla av mjukt utan inrullning. den är vattentät och UV-beständig och kan tas bort utan rester i upp till 8 veckor.
Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!
Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.