Förpackningstejp 50X66

Art-nr: 083679 50X66
(SEK 2,12 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
521 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 58155
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PP-folie
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 25 N/mm
Elasticitet 80 %
Draghållfasthet 400 N/mm
temperaturbeständig upp till 120 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg brun
Längd 66 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,056 mm
Antal tejper 1
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083679 50X66
EAN/GTIN 4042448164988
Tillverkarens nummer 58155-00000-00

Benämning

Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
tesapack® Eco & Strong är en miljövänlig polypropenförpackningstejp av 100 % återvunnet material.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar