{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GPT-020F | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PET-folie | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 11,3 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C | |
Liner finns | nej | |
Material täckplåt | PP-folie | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 18 månad | |
Färg | transparent | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,2 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083778 50X50 | |
EAN/GTIN | 5900422113676 | |
Tillverkarens nummer | 7100224385 |