{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 5952 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 5,5 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083789 19X33 | |
EAN/GTIN | 4001895844911 | |
Tillverkarens nummer | 7100211833 |