VHB™ tejp 25X33

Art-nr: 083782 25X33
(SEK 82,56 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 6 st.
  • Beställningssteg: 6 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

USP1 VHB™
USP2 svart
tillverkarens beteckning 5962F
Slag av tejp Dubbelsidig
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 5,5 N/mm
Elasticitet 300 %
anmärkning smidig; dämpande; fuktbeständig
Användning Tätning; Fastsättning; Maskering; Montering
temperaturbeständig upp till 120 °C - 150 °C
Material täckplåt Papper
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg grå
Längd 33 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 1,6 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083782 25X33
EAN/GTIN 4001895877339
Tillverkarens nummer 7100211840

Benämning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande.
3M™ 5962F innebär tillförlitlighet över hela linjen. Den ger de ytor som ska klistras en optimal anpassningsförmåga. Genom denna egenskap kan både tunna och strukturerade ytor fogas samman heltäckande och spänningsfritt.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.