{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6700 ME | |
Kemisk bas | Polyuretan | |
Densitet | 1,45 g/cm3 | |
Form | Pasta | |
Bearbetningstid | 5 s | |
Bearbetningstemperatur | 18 °C - 25 °C | |
temperaturområde | −40 °C - 80 °C | |
handfast efter | 2 min | |
fullhärdat efter | 5 min | |
Egenskap | slipbar | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Reparation | |
Största spaltmått | 3 mm | |
Hårdhet enligt Shore A | 95 | |
Färg | grå | |
Påfyllningsvolym | 50 g | |
lagringstemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Tvåkomponentlim |
Artikelnummer | 083378 6700ME_EPI | |
Tillverkarens nummer | 1845778 |