Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kylsmörjkoncentrat med hög kapacitet Plus 5 l

Art-nr: 084260 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Färg ljusbrun
Kinematisk viskositet 93 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Kylsmörjmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084260 5
Tillverkarens nummer 16084265

Benämning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för material med dålig spånbarhet och hög hållfasthet, svårbearbetade aluminiumlegeringar och järnfria metaller, aminfritt

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för all form av skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt blandningsförhållande 1 : 20, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

Anmärkning:

Jokisch-glidbaneolja och gejdolja levereras på begäran. De är optimalt anpassade till alla andra Jokisch-produkter (inga klibbiga rester) och kan också använas som hydraul- och växellådsolja.