Metallslangsystem 1/2 tum SET-3

Art-nr: 084411 SET-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084411 SET-3
EAN/GTIN 4037728070943

Benämning

Utförande:

Flexibelt kylvätskeslangsystem för exakt tillförsel av kylvätska och luft. På grund av sin produktion av högkvalitativt rostfritt stål är slangsystem även lämplig för användning i områden och industrier med höga krav på korrosionsbeständighet och hygien. Det mest omfattande systemet på marknaden med totalt 4 systemstorlekar. Kompatibel med alla vanliga verktygshållarsystem. De ledade metallslangarna är också förlåsta, dvs. kylvätskeslangen hålls fast i sin position också när den inte är fastskruvad. Tack vare konstruktionen av rostfritt stål uppnår komponenterna en mycket längre livslängd och kan även användas vid högt tryck på upp till 50 bar.

Leveransinnehåll:

Komplett ledning 275 mm
bestående av:
1 st adapter 1/2 tum
1 st basdel 89,5 mm
6 st basdelar 29,5 mm
1 st runt munstycke ⌀ 6 mm
1 st mutter storlek 2

Anmärkning:

Storlek SET-1 till SET-4 är förmonterade komplettledningar för direkt anslutning. Alla systemstorlekar (0–3) med alla tillhörande enskilda komponenter, t.ex. bitshållare, adaptrar eller dysor finns tillgängliga på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen