Underhållssystem 1000

Art-nr: 084372 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
Material V2a kvalitet 1.4301
Bredd 270 mm
höjd 440 mm
Djup 152 mm
vikt 15 kg
Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084372 1000
EAN/GTIN 4037728819986

Benämning

Utförande:

Med IANA-servicesystemet R-1000 blir emulsioner eller lösningar optimalt rengjorda och skötta under produktionsförloppet. Kylsmörjmedel på våtspånavskiljande verktygsmaskiner utsätts för stark nedsmutsning. Externt insatta hydrauloljor, gliddbanoljor och fett avsätter sig på emulsionsytan. och vid hög koncentration förhindrar de det livsviktiga syreutbytet. I samspel med uppflytande och avlagrade bildas på så sätt en idealisk grogrund för bakterier och svampar som sönderdelar kylsmörjmedlet. En kontinuerlig skötsel i form av regelbunden borttagning av denna smuts förlänger kylsmörjmedlets livstid betydligt och sänker avfallshanteringskostnaderna.

Fördel:

  • Borttagning av externa oljor och fasta material sker samtidigt.
  • arbetar automatiskt med shuntmetod utan personalinsats.
  • Förhindrande av dålig lukt och smittrisk.
  • Förlängd användningstid för smörjmedel och verktyg.
  • Reducerade avfallshanteringskostnader.

Funktion:

ARIANA-servicesystemet R-1000 suger bort en blandning av olja och fasta ämnen från emultionsytan. Blandningen separeras i servicesystemet, den renade emulsionen leds tillbaka in i verktygsmaskinen och den avskiljda oljan leds till ett separat avfallskärl. Emulsions- och oljesepareringen sker rent fysikaliskt och så skonsamt att emulsionen inte påverkas ogynnsamt genom centrifugering e.d. Uppflytande och uppvirvlande externa oljor avskiljs till 97 %. Emulsionsskötseln sker utan personalinsats medan verktygsmaskinen arbetar. Inga stilleståndstider uppstår. Centrifugalpumpen tar allt efter inställningen hand om 80 − 350 liter.