• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor 200 mm

Art-nr: 713500 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
267 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713500 200
EAN/GTIN 4003773035039
Tillverkarens nummer 26 25 200

Benämning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång med flerkomponenthylsor. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.