{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 72 mm | |
U-form | oval/spetsig, rak | |
med inkopplingsbar returfjäder | ja | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 59 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Tjockväggig ERGO® grepphylsa | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713940 200 | |
EAN/GTIN | 7314150102174 | |
Tillverkarens nummer | 2430 GC-200 IP |