Flacktång rak 160 mm

Art-nr: 715000 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
käftlängd 55 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5743
backarnas utförande släta gripytor
Handtag med plastöverdrag
Material tång Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag Tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 715000 160
EAN/GTIN 4003773044475
Tillverkarens nummer 31 11 160

Benämning

Utförande:

Med extra långa och smala, ovala/spetsiga käftar. 3 mm bred och 1 mm hög i spetsen. Släta gripytor. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.
Rak form.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.