{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 140 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719792 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773073864 | |
Tillverkarens nummer | 48 31 J1 |