{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 570 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
spets-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Valsat stål, höghållfast | |
Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat | |
Yta | svart, pulverbelagt | |
Handtag med låsmekanism | Ja | |
Utbytbar spets | Ja | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719895 A51 | |
EAN/GTIN | 4003773025023 | |
Tillverkarens nummer | 46 20 A51 |