Vanadin-kombinationstång, förkromad VDE-isolerad 160 mm

Art-nr: 701800 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: VDE 1000 V

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
elektrostatisk egenskap VDE 1000 V
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701800 160
EAN/GTIN 4003773040729
Tillverkarens nummer 01 06 160

Benämning

Utförande:

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Förkromade tänger, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746