Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spets-kombitång, förkromad, med grepphylsor 145

Art-nr: 701651 145
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 145 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3 mm
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701651 145
EAN/GTIN 4003773078975
Tillverkarens nummer 08 25 145

Benämning

Utförande:

Greppytor med speciell trepunktskontur för säker gripning av plana delar. Enkel kapning tack vare hög utväxling av drivknut. Fräst spår i greppområdet möjliggör säker förvaring och dragning av små arbetsstycken, till exempel spikar, stift och bultar. Praktiskt för arbete på svåråtkomliga arbetsplatser. Smal huvudform med spetsiga käftar.
Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.
KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.