{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 700440 180 | |
EAN/GTIN | 4003773033134 | |
Tillverkarens nummer | 02 01 180 |