Installationstång VDE-isolerad 200 mm

Art-nr: 728787 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet 5×2,5 mm2
klippkapacitet max ⌀ 15 mm
Avisolering för ledar-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
för ändhylsor 0,5 – 2,5 mm2
Led skruvad
med returfjäder Nej
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
vikt 280 g
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728787 200
EAN/GTIN 4003773075097
Tillverkarens nummer 13 86 200

Benämning

Utförande:

Flerfunktionell tång för elinstallationer med skruvad led för precis och spelfri funktion.
  • Fasthållning av platta och runda föremål.
  • Böjning av trådar och kopparledare.
  • Gradning och utvidgning av infällda dosor.
  • Kapning av kopparkablar upp till ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Avisolering av kopparledare 0,75 till 1,5 mm2 och 2,5 mm2.
  • Pressning av ändhylsor 0,5 till 2,5 mm2.

Skänklar med grepphylsor, isolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Specialverktygsstål, förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.