• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hovtång 180 mm

Art-nr: 706610 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
155 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 9243
Material Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag Kniptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706610 180
EAN/GTIN 4003773013136
Tillverkarens nummer 50 00 180

Benämning

Utförande:

Kraftig, motståndskraft mot slitage. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.

Norm:

DIN ISO 9243

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.
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
    totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen