Presstång för ändhylsor 6ROTO-L

Art-nr: 729440 6ROTO-L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PZ 6 Roto L
totallängd 200 mm
för ledararea 0,14 mm2 - 6 mm2
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729440 6ROTO-L
EAN/GTIN 4050118248593
Tillverkarens nummer 1444050000

Benämning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.
Parallellpressning (utom strl PZ16 och PZ50).
Med vridbara och låsbara backar (vid 0° och 90°).
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen